Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-655423003 Herst.-Nr.: 50038794 EAN/GTIN: 4008110287072 |
| |
|
| | |
| Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Werkstoff: Polyester, Ausstattung: Klappe vorhanden, 3 1, 31 Befüllteile, gefüllt, Größe (B x H x T) oder (? x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mechanic |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Faulenzerrolle, Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federtasche herlitz, mausmatte, faulenzerrolle schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,12* | € 18,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,56* | € 20,36* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 14,57* | € 20,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,39* | € 30,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,53* | € 37,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|