| |
|
| Artikel-Nr.: 690-655458099 Herst.-Nr.: 50044214 EAN/GTIN: 4008110365794 |
| |
|
| | |
| Notizblock Spiralboutiquebuch A5 Ladylike 100 Blatt kariert 2 Motive sortiert. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1 Stück. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: gemustert. Ausführung Umschlag: Material des Einbandes: Karton mit Glanzfolie veredelt. Ausführung des Designs: 2 Motive sortiert, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Twine Wire, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, kariert, Anzahl der Blätter: 100, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix |
| | |
| | | |
| | | |
| |