Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-660270 Herst.-Nr.: 14610C M12 EAN/GTIN: 4007817055595 |
| |
|
| | |
| Aquarellstift Farbstift aquarell. Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (? x L): 8 x 175 mm. Farbstift im klassischen Sechskanformat mit wasservermalbarer Mine,Für verblüffend leuchtende Effekte mit Wasser und Pinsel auf Aquarellpapier,Außerdem für verschiedene klassische Trockentechniken geeignet,Erhältlich in 24 Farben, Holz aus zertfizierten, nachhaltg bewirtschafteten Wäldern. Stärke der Mine: 2,9 mm. Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 2 rot, 23 bordeauxrot, 3 blau, 30 lichtblau, 4 orange, 43 hautfarben, 5 grün, 50 gelbgrün, 61 rotlila, 76 v.-Dyke-braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: hängbares Metalletui mit 12 Farben. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,03* | € 6,97* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,63* | € 7,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,99* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis | Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|