Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-660277 Herst.-Nr.: 149C C24 EAN/GTIN: 4007817052273 |
|
|
| | |
| Farbstift STAEDTLER super soft weicher 149C. Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 8 x 175 mm. Farbstift im klassischen Sechskantformat,Weiche Mine für verschiedene Trockentechniken in leuchtenden Farben,Hoch pigmentierte Farben, die leicht zu mischen sind,in 24 Farben, Holz aus zertifizierten,nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Stärke der Mine: 2,9 mm. Schreibfarbe der Mine: 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 2 rot, 20 magenta, 23 bordeauxrot, 29 karmin, 30 lichtblau, 33 kobaltblau, 37 cyan, 4 orange, 42 hellorange, 43 hautfarben, 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 52 saftgrün, 57 olivgrün, 61 rotlila, 63 delfterblau, 73 siena gebr., 76 v.Dyke-braun, 8 grau, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 24 Farben. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,37* | € 11,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,91* | € 11,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 7,92* | € 12,08* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 9,73* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Etuis | Mindestbestellmenge: 5 Etuis ( entspricht € 67,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|