Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendisplay Mixed sets - Design Journey 16 Stück sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660353
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 CA2MS
EAN/GTIN:
     4007817071762
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
STAEDTLER® 61 CA2MS Display Mixed sets - Design Journey, Ausführung des Inhalts des Displays: 4 Mixed Sets: 4 x 61 100, 4 x 61 100C, 4 x 61 149C, 4 x 61 14610C, Ausführung der Sortimentszugabe: keine, Zum Anfertigen von Aquarellen, Zeichnungen und Skizzen, für Jugendliche, Erwachsene und Künstler.Thekendisplay aus Karton mit Sets für unterschieldiche Maltechniken., Gestaltungsserie "Design Journey", Material des Displays: Kartonage, Größe (B x H x T): 450 mm, 600 mm, 270 mm, Farbe: blau.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 208,79*
€ 248,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 194,36*
€ 231,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,82*
€ 209,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 162,66*
€ 193,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.