Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-660509006 Herst.-Nr.: 188-6 EAN/GTIN: 4007817091609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbstift 188-6 Buntstift Noris® colour jumbo dreikant , Ausführung der Schaftform: dreikantform, Farbe des Schaftes: gestreift in Schreibfarbe, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit für sorgenfreien Malspaß, Attraktives Streifendesign,Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern, Der perfekte Buntstift im dreikant Format - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Leuchtende Farben und intensiver Farbabstrich für ungebremste Kreativität, Stärke der Mine: 4 mm, Schreibfarbe der Mine: 188-6, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Noris Jumbo Farbstiften |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 0,47* | € 0,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,55* | € 1,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|