Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-660538 Herst.-Nr.: 140 C4P1 EAN/GTIN: 4007817160381 |
| |
|
| | |
| Noris junior Kinderbuntstifte. Kartonetui mit 4 Neon-Farben + Spitzer. Buntstifte, Wachsmal- und Aquarellstifte in einem. Stifte in abgerundeter Sechskantform, Länge ca. 12 cm, Ø ca. 14 mm, Ø Mine: ca. 10 mm. Inhalt: je 1 Stift in den Farben -F1, -F4, -F23, -F5 und 1 Spitzer. CE konform."2+" geeignet für Kinder ab 2 Jahren.PEFC-zertifiziertes Holz. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 4 Farben sortiert | Bezeichnung der Härte: | sehr weich | Stärke der Mine: | 9,5 mm | Größe (Ø x L): | 13,9 x 125 mm | Ausführung: | Bunt-, Wachsmal- und Aquarellstift in einem | Ausführung der Schaftform: | abgerundete hexagonale Form | Packunginhalt: | Kartonetui mit 4 Farben + 1 Spitzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,50* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,82* | € 8,78* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,49* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|