Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerkrepp 50x250cm königsblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-664094028
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794048028
EAN/GTIN:
     4005063272216
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
gärtnerkrepp
Gärtnerkrepp, Rollen 50 cm x 250 cm, Farbe: königsblau · VE: 5/50 · nicht ausblutend (Alte Artikelnummer: 170528).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,45*
€ 14,35*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 16,20*
€ 16,20*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 3,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.