Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentragetasche One Colour, 36x11x10,5cm, hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-682947010
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2546 6166 96
EAN/GTIN:
     7630050855300
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Offset mit dünner Rillenprägung
Weitere Informationen:
Serie:
One Colour
Farbe:
hellgrau
Anlass:
neutral
Breite:
11 cm
Höhe:
36 cm
Tiefe:
10,5 cm
Boden vorhanden:
ja
Auführung des Tragegriff:
Schleifenband
Material:
Offse mit dünner Rillenprägung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67078*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,44513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,69078*
€ 15,10203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,3708*
€ 14,72125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,7408*
€ 13,97155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,37078*
€ 13,53123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04078*
€ 13,13853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67078*
€ 10,31823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.