Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentragetasche One Colour, 14x10x8cm, hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-682949019
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2541 6448 96
EAN/GTIN:
     7630050855096
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Offset mit dünner Rillenprägung
Weitere Informationen:
Serie:
One Colour
Farbe:
hellbraun
Anlass:
neutral
Breite:
10 cm
Höhe:
14 cm
Tiefe:
8 cm
Boden vorhanden:
ja
Auführung des Tragegriff:
Schleifenband mit Euroloch-Aufhänger
Material:
Offse mit dünner Rillenprägung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,17836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,44012*
€ 12,42374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,35012*
€ 12,31664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73014*
€ 11,57887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42012*
€ 11,20994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11016*
€ 10,84109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07016*
€ 8,41349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.