Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Artikel
Tintenleitermodul Rollerball 0,7mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-689252
Hersteller:
Online
Herst.-Nr.:
40082/3
EAN/GTIN:
4014421400826
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenleitermodul für Rollerball mit „Easy Change System“ von ONLINE, Magic Ball Strichstärke 0,7 mm, Optimaler, leichter Tintenfluss von Anfang bis zum Schluss, Patrone rein und los! Ideal für Links- und Rechtshänder, einfach zum Eindrehen in das Griffstück; Made in Germ
... >
Lager 690
>
Faser- und Rollerschreiber
>
Ersatzpatronen (für ...) und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
kugelschreiber 0,7mm
,
kugelschreiber
,
online kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73346*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,57782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13344*
€ 14,43879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,73345*
€ 13,96281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75344*
€ 12,79659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,39344*
€ 12,36819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11345*
€ 12,03501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73346*
€ 9,20282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen