Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Mini blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-689398001
Hersteller:
     Online
Herst.-Nr.:
     43009/3D
EAN/GTIN:
     4014421430090
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Der Mini-Metall-Kugelschreiber passt garantiert in jedes Portemonnaie und in die kleinste Tasche. Ausgestattet ist der Dreh-Kugelschreiber mit Metallclip und der D1-Standardmine, Schreibfarbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
D1-Standardmine
Größe:
83 x 9 x 6 mm
Gewicht:
23 g
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 3,81*
Lager 690
41
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 3,89*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.