| |
|
| Artikel-Nr.: 690-705597035 Herst.-Nr.: 22031 EAN/GTIN: 4014421220318 |
| |
|
| | |
| hochwertiges Aluminium-Schreib-gerät, matte Oberfläche, geschwungene Kappe, Standard-tintenpatronen passend, in der Triangle Box Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtshänder | Farbe des Schaftes: | silber/türkis | Ausführung der Feder: | M - Standard | Material der Schreibfeder: | Iridiumfeder | Material des Schaftes: | Aluminium | Ausführung Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatronen | Kolbentankkonverter verwendbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,73* | € 25,33* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,57* | € 26,26* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,52* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|