Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzeinlage für 20 Münzen 5 Stück 2155-05 45x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706386
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30323-19
EAN/GTIN:
     4009212215505
Suchbegriffe:
Münzalben
Münzenalben
pagna münzalbum
Münzhüllen. 20 Fächer mit Durchmesser 45 mm. transparent. Beutel à 5 Hüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
20 Fächer Ø45mm
Inhalt:
5 Hüllen
Farbe:
transparent
Größe (B x H):
215 x 235 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
21
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,87*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,92*
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 12,00*
€ 6,78*
ab € 7,86*
€ 12,34*
14 Tage
8
€ 6,29*
ab € 10,61*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
30322-19
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.