Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzeinlage für 30 Münzen 5 Stück 2156- 04 35x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706395
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30322-19
EAN/GTIN:
     4009212215604
Suchbegriffe:
Münzalben
Münzenalben
pagna münzalbum
Münzhüllen. 30 Fächer mit Durchmesser 35 mm. transparent. Beutel à 5 Hüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30 Fächer Ø35mm
Inhalt:
5 Hüllen
Farbe:
transparent
Größe (B x H):
215 x 235 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
46
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,93*
10 Tage
46
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 9,99*
€ 5,50*
ab € 7,23*
€ 12,04*
€ 6,78*
ab € 7,83*
€ 12,38*
2 Tage
46
€ 4,99*
ab € 12,37*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
30323-19
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.