Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-709162016 Herst.-Nr.: 99522-34 EAN/GTIN: 4009212056474 |
| |
|
| | |
| Ausgestattet mit zwei Tragekordeln ist die trendige Tasche, mit großem Reißverschluss in deiner Lieblingsfarbe, ein cooler Begleiter im modernen Schulalltag. Der schwarze Gym Bag verfügt über eine zusätzliche Tasche, die sowohl Schlüssel als auch Handys sicher und schnell wieder auffindbar verstaut. Maße: 450x350x10 mm. Material: Baumwolle und Polyester. Farbe: schwarz / dunkelrosa. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz / dunkelrosa | Breite: | 35 cm | Höhe: | 45 cm | Ausführung: | Kordelzug | Material: | Baumwolle und Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,07* | € 6,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,29* | € 6,69* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,84* | € 9,95* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,11* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,86* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|