Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-709229367 Herst.-Nr.: 20367-15 EAN/GTIN: 4009212060532 |
| |
|
| | |
| Das Freundebuch der Serie Save me No. 2 mit süßem Igelmotiv auf natürlichem Recyclingpapier. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird.Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs Igel ist der ideale Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten.Abmessungen: 150 x 220 x 10 mm. Weitere Informationen: | | Serie: | Save me No. 2 | Seitenanzahl: | 60 vorgedruckte Seiten | Breite: | 150 mm | Höhe: | 220 mm | Tiefe: | 10 mm | Einband: | mit Recyclingpapier und Druck im Stil der Aquarellmalerei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |