Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710948 Herst.-Nr.: 3418 EAN/GTIN: 4008705034180 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Sterne zum Dekorieren, Schmücken und Gestalten von Geschenken, Karten oder Briefen. Hervorragend auch geeignet zum Basteln. Weitere Informationen: | | Motiv: | Sterne | Farbe: | silber | Durchmesser: | 15 mm | Klebeart: | permanent haftend | Anzahl Etiketten: | 72 Stück | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,12* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,23* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|