Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche mit Lochrand XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713608023
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4354 080
EAN/GTIN:
     4000225048630
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Dokumentenhülle VELOBAG® XS. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: lange Seite. Mit textilverstärkten Kanten, zum Abheften, zur Aufbewahrung von Utensilien wie z.B. Geodreieck, USB-Stick etc.. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: Euro-Lochung. Verwendung für Papierformate: passend für Ringbücher im A4 Format, jedoch nicht für A4-Blätter. Werkstoff: PP. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Art des Verschlusses: Reißverschlusstasche. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
passend für Ringbücher im A4 Format, jedoch nicht für A4-Blätter
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Höhe:
308 mm
Ausführung der Lochung:
Euro-Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
nein
dokumentenecht:
ja
Hüllen strapazierfähig:
ja
Material:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit textilverstärkten Kanten, zum Abheften, zur Aufbewahrung von Utensilien wie z.B. Geometrie-Dreieck, USB-Stick etc.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,49*
1
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,59*
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,67*
Lager 690
154
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,91*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354020
ab € 1,53*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354050
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.