Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultütenschleife, LED-Green Lights, Polyester, 50x23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-715300292
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     679292
EAN/GTIN:
     4028279003344
Suchbegriffe:
Schultüten-Schleifen
LED-Schleife mit Batterie, fertig gebunden,passend zu Schultüten. Die Verschlussschleife besteht aus Tüllbändern, Seidenbändern und Stoffbändern mit Streifen-Muster. Durch den groben Netz-Tüll ist die Schleife noch hübscher. Mit den 50 cm langen Bändern ist die Schleife perfekt zum Verschließen von Schulanfangs-Tüten. Durch die Breite von ca. 23 cm passt das Accessoire auch auf große Tüten. Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Zielgruppe:
Jungen, Mädchen
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
50 cm
Verschluss:
Nylon, Polyester und Lamé
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,69*
€ 14,13*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 10,24*
€ 15,41*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 11,36*
€ 17,04*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roth
679293
ab € 9,31*
Sonstiges
Roth
679290
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.