Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber FlexGrip schwarz Eliite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-717139023
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0767600
EAN/GTIN:
     3501170767603
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate Flexgrip Elite-Druckkugelschreiber bietet ein außergewöhnlich geschmeidiges Schreibgefühl und kombiniert einen mühelosen Tintenfluss mit einem eleganten, komfortablen Design. Dieser Kugelschreiber verfügt über eine innovative mittlere Schreibspitze (1,4 mm), die lebendige, auffällige Zeichen setzt. Der elegante gummierte Schaft weist eingelassene Ringe auf, die auch beim längeren Schreiben mehr Komfort und Kontrolle bieten. Der Flexgrip Elite ist ideal für den Einsatz zu Hause, in der Schule und im Büro und sieht dank seiner konischen Metallspitze auch noch super aus. Mithilfe seines praktischen Kunststoffclips können Sie den Schreiber zum einfachen Aufbewahren oder Transportieren an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Der praktische Mechanismus lässt die Schreibspitze auf Knopfdruck ein- und ausfahren. Der Flexgrip Elite-Druckkugelschreiber ist in den Standardfarben Schwarz, Blau und Rot erhältlich. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1 mm
dokumenteneicht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
komfortable Gummigriffzone
Material des Schaftes:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
269
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,16*
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,21*
Lager 690
38
1
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,24*
3 Tage
247
1
€ 2,90*
ab € 1,35*
€ 2,29*
1
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0768280
ab € 1,31*
Zubehör
Paper Mate
S0767610
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.