| |
|
| Artikel-Nr.: 690-719554 Herst.-Nr.: 48220 EAN/GTIN: 4026700482201 |
| |
|
| | |
| UHU klebefix. Ohne Lösungsmittel. Mit praktischem Verstreichkopf für perfekten, sauberen Klebstoffauftrag, klebt schnell und sparsam, wellt das Papier nicht, passt in jedes Federmäppchen. Produktverwendung: Papier. Leicht auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 2 x 25 g. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 2x 25 g | Produktverwendung: | Papier | nachfüllbar: | nein | auswaschbar: | ja | Material: | Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser) | Beschreibung der Besonderheiten: | mit praktischem Verstreichkopf für perfekten, sauberen Klebstoffauftrag, klebt schnell und sparsam, wellt das Papier nicht, passt in jedes Federmäppchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,13* | € 3,00* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,36* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|