| |
|
| Artikel-Nr.: 690-719576 Herst.-Nr.: 53905 / 53906 EAN/GTIN: 4026700539059 |
| |
|
| | |
| UHU stic klebestift SMILEY Ltd. Edition. Ohne Lösungsmittel. Klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®. Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform 2 x 8,2 g, Blister. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2x 8,2 g | Material: | Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser) | nachfüllbar: | nein | auswaschbar: | ja | Produktverwendung: | klebt Styropor®, Papier, Pappe, Karton und Fotos | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Schraubkappe schützt vor Austrocknung | Beschreibung der Besonderheiten: | klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,42* | € 2,77* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 2,06* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|