| |
|
| Artikel-Nr.: 690-734010383 Herst.-Nr.: 734010383 EAN/GTIN: 4006050103834 |
| |
|
| | |
| Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 3R. Lineatur: 3. Schuljahr mit Rand. Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 10383). Weitere Informationen: | | Lineatur: | 3R: 3. Schuljahr / Doppellinien mit Rand | Format: | A4 | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 16 Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleichter Zellstoff - 100 % recyclebar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 3 A4, Grundschulheft Lineatur 43, Schulheft Lineatur 3 A4, Schulheft Lineatur 43, Grundschulheft Lineatur 3R A4, Grundschulheft Lineatur 43R, Schulheft Lineatur 3R A4, Schulheft Lineatur 43R, schulheft lineatur 3r, schulheft lineatur 43 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,19* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,23* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,81* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03875* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|