Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734010631
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010631
EAN/GTIN:
     4006050106316
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes-Premium Papier, brillant weiß, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 1. Lineatur: 1. Schuljahr (farbig hinterlegt). Anzahl Blatt: 32. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
1: 1. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichter Zellstoff - 100 % recyclebar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,74*
Lager 690
82
2
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,58*
2 Tage
82
2
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.