Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock, A4, 50 Blatt, Lin.20, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734040240
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734040240
EAN/GTIN:
     4006050402401
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
schreibblock a4 blanko
Briefblock PREMIUM Top-90. Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Papierformat: DIN A4. Blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
20: blanko
Format:
A4
Lochung:
ungelocht
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Wasserzeichen vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibblock, schreibblock blanko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,14*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,84*
Lager 690
142
2
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0402* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.