| |
|
| Artikel-Nr.: 690-734042102 Herst.-Nr.: 734042102 EAN/GTIN: 4006050421020 |
| |
|
| | |
| Spiral-Schulblock Original. Aus chlorfrei gebleichtem Papier. Papiergewicht: 70 g/qm. extra starkes Schreibpapier. Format: DIN A5. Lineatur Nr. 2 für das 2. Schuljahr, mit farbigem Hintergrund. Mit Perforation. Anzahl Blatt: 40. Farbe/Motiv Einband: grau mit Schülermotiv. (Alte Artikelnummer: 42102). Weitere Informationen: | | Lineatur: | 2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt) | Format: | A5 | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 40 Blatt | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung am Kopf | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei | Beschreibung der Besonderheiten: | extra glattes Schreibpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 2, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, schulblock a5 lineatur 2, schulblock, schulblock a5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,11* | € 2,02* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,17* | € 2,06* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,02925* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|