Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Exact Liner, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-745006
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8104755
EAN/GTIN:
     3086126101392
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions(TM) Exact Liner®. Farbe Korrekturband: weiß. Schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Aus 69%* recyceltem Material, ideal für Schüleretuis, für Rechts- und Linkshänder, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar, liegt in der Hand wie ein Stift. * Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts ohne Korrekturband berechnet. Größe (B x H x L): 22 x 27 x 134 mm. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,0 mm
Länge des Bandes:
6 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
367
1
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,64*
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,78*
11 Tage
412
1
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,90*
2 Tage
370
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
918466
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.