Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-745039
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     879435
EAN/GTIN:
     0070330514522
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Korrekturroller-Nachfüllkassette
korrekturband
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill. Für (Marke/Art.-Nr.): Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill. Einfach austauschbar durch Führungslinien. Widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar. Farbe: weiß. Bandgröße (B x L): 5 mm x 14 m. Ausführung des Inhalts mit Packung: Displaybox à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
Länge des Bandes:
14 m
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllkassetten für Korrekturroller, Korrekturroller, Korrekturmittel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 2,02*
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,13*
2 Tage
842
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,21*
Lager 690
291
1
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8794242
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.