Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 23/17mm Strong, verzinkt, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-749287
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24870300
EAN/GTIN:
     7313468703004
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Rapid Heftklammern 23/17mm Strong, verzinkt, für alle Blockheftgeräte. Heftleistung: 140 Blatt/14mm. Material: Stahl, verzinkt. Inhalt: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Klammertyp:
23/17
Material:
Stahldraht, gehärtet, verzinkt
Heftleistung:
bis 140 Blatt
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Ausführung:
Strong: Härteres Material, extra scharfe Spitzen für geschmeidiges Eindringen ins Papier, geeignet für dickes Papier, Kunststoff usw.
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, büro-heftklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,17*
1
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 4,63*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 4,64*
Lager 690
6
1
€ 5,49*
ab € 3,20*
€ 5,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24870400
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.