Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 205x95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750919099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZE 1020 99
EAN/GTIN:
     4016946711456
Die selbsthaftenden Moderationskarten sind Blatt für Blatt sofort und überall einsatzbereit. Die Schreibfolie ist einseitig beschriftbar, trocken abwischbar, umweltfreundlich, da jedes Blatt bis zu 10x verwendet werden kann. Sie sind selbsthaftend und halten durch die elektrostatische Aufladung ganz ohne Kleber an vielen Oberflächen. Rückstandslos abziehbar. Aus umweltfreundlichem PP-Material. Packung zu 100 Stück. Größe: 9,5 x 20,5 cm. Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbsthaftend und rückstandslos abziehbar
Form:
Rechtecke
Größe:
20,5 x 9,5 cm
Farbe:
sortiert
Packungsinhalt:
100 Stück
Grammatur:
45 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
41
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 12,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 12,63*
Lager 690
41
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 13,01*
1 Tag
41
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,19*
€ 15,24*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,86*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 246,91*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 247,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.