Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 Etui "Neon", mit 6 Leuchtfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761058
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6806-1
EAN/GTIN:
     4006381132503
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui "Neon", Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoffetui mit 6 Leuchtfarben .
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
6 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 1 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Filzstifte, -schreiber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 4,48*
Lager 690
72
1
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,26*
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 3,57*
€ 5,92*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 6,06*
1
€ 4,16*
ab € 3,69*
€ 6,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,52167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.