Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68, 1 mm, ultramarinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761068 32
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/32
EAN/GTIN:
     4006381333214
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: ultramarinblau, Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
ultramarinblau
Strichstärke:
ca. 1 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
ja
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,63*
€ 1,05*
Lager 690
435
1
€ 5,49*
ab € 0,57*
€ 1,09*
2 Tage
620
1
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 1,10*
10 Tage
485
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,12*
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.