Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-761068093 Herst.-Nr.: 68/93 EAN/GTIN: 4006381578721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: warmgrau, Zertifikate und Zulassungen: AAB492, DAA603 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | warmgrau | Strichstärke: | ca. 1 mm | Ausführung: | Rundspitze | Spitze druckgesichert: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,66* | € 2,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|