Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fasermaler Pen 68, 1 mm, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761068124
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/024
EAN/GTIN:
     4006381121057
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: neongelb, Zertifikate und Zulassungen:CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
neongelb
Strichstärke:
ca. 1 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
ja
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Filzstifte, -schreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
160
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 1,00*
10
€ 4,16*
ab € 0,64*
€ 1,07*
11 Tage
160
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,11*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,15*
1
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.