Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761068856 Herst.-Nr.: 68/856 EAN/GTIN: 4006381530255 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic Violett. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rosa metallic | Strichstärke: | ca. 1,4 mm | Ausführung: | Rundspitze | Spitze druckgesichert: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,45* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,58* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,32* | € 2,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,43* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|