Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761071014 Herst.-Nr.: 71/54 EAN/GTIN: 4006381147132 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® LUMINATOR®, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Liquid-Ink-System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: orange. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | orange | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,71* | € 2,97* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,89* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,95* | € 3,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,94* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,99* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|