Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68, Metalletui mit 10 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761081
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6810-6
EAN/GTIN:
     4006381327145
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
10 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 1 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Verpackung:
Metalletui
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, -schreiber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 8,83*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,22*
€ 11,08*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 11,21*
Lager 690
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,80*
€ 11,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.