Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-761384 Herst.-Nr.: 980/12-01 EAN/GTIN: 3168070980121 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzstift STABILO® power max, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe, Ausführung: , dicke, eindrücksichere Rundspitze, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, intensive Farbabgabe. Extremer Austrocknungsschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Auswaschbare Tinte ab 60 °C. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 3 mm (XL) – für besonders große Flächen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,34* | € 6,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,73* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,70* | € 8,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|