Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-761479023 Herst.-Nr.: 368/946 EAN/GTIN: 4006381341905 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant-Filzstift STABILO® Trio® Scribbi. Material des Schaftes: Polypropylen. Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: gefederte Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, farbintensiv. Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Zertifikate und Zulassungen: CE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | 1,5 - 2,0 mm | Ausführung der Spitze: | gefederte Rundspitze | Spitze druckgesichert: | ja | auswaschbar: | ja | Ausführung der Schreibfarbe: | farbintensiv | Beschreibung der Besonderheiten: | Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 1,31* | € 1,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,20* | € 2,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,04* | € 2,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|