Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761634015 Herst.-Nr.: 2016/40 EAN/GTIN: 0000042167617 |
| | |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® worker®+ fine, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Ausführung Mine: unverwüstliche Edelstahlspitze gleitet rasant über das Papier, 0,3 mm, rot, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Polypropylen, rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Material des Clips: Metall, für ein sanftes Schreibgefühl. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: orange. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | 0,3 mm (F) | Ausführung: | Einweg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber stabilo, tintenrollermine, Rollerballs |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,65* | € 2,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,67* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,78* | € 3,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,85* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|