Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® EXECUTIVE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761643008
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/14
EAN/GTIN:
     4006381376495
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Einzigartige patentierte Anti-Schmier-Tinte auf Wasserbasis, mit speziellen Pigmenten. Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,34*
Lager 690
54
1
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,49*
1 Tag
247
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,50*
2 Tage
285
1
€ 2,90*
ab € 0,87*
€ 1,57*
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.