Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761720310
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     203/310
EAN/GTIN:
     4006381343862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Schaft lackiert. Größe (? x L): 7 x 175 mm. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: rot.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Stärke der Mine:
4,2 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikant-Form
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Weymouths-Kiefer
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
108
12
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,54*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,56*
10
€ 4,16*
ab € 0,36*
€ 0,61*
2 Tage
108
12
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.