Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761853021 Herst.-Nr.: 70/55 EAN/GTIN: 4006381118743 |
| | |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Nachfüllbar. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: lavendel. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | lavendel | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,80* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,71* | € 1,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,32* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|