Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® ORIGINAL, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761853029
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/58
EAN/GTIN:
     4006381333696
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Nachfüllbar. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: lila.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
lila
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, stabilo_boss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,29*
2 Tage
299
1
€ 2,90*
ab € 0,72*
€ 1,29*
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,29*
Lager 690
362
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.