Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift EASYcolors, 4,2 mm, himmelblau links


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761951002
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/455-6
EAN/GTIN:
     4006381398336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: himmelblau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
himmelblau
Stärke der Mine:
4,2 mm
Ausführung der Schaftform:
rutschfeste Griffmulden mit Namensfeld
Durchmesser:
9 mm
Material des Schaftes:
175 mm | PEFC Lindenholz - Schaft lackiert
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 5,35392*
€ 8,59392*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 8,76*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 5,9004*
€ 9,27036*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59392*
€ 10,22676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,37396*
€ 9,96501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72392*
€ 9,19146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39392*
€ 8,79876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17396*
€ 8,53701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35392*
€ 6,37116
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,89232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.