Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift EASYcolors, 4,2 mm, schwarz links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761951023
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/750-6
EAN/GTIN:
     4006381398411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Stärke der Mine:
4,2 mm
Ausführung der Schaftform:
rutschfeste Griffmulden mit Namensfeld
Durchmesser:
9 mm
Material des Schaftes:
175 mm | PEFC Lindenholz - Schaft lackiert
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
6
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,44*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,46*
1 Tag
6
6
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.