Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift links EASYcolors silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: silber. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 9 mm
Artikel-Nr.:
     690-761951805
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/805-6
EAN/GTIN:
     4006381605588
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,86*
1
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 2,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.