Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761952023 Herst.-Nr.: 332/750 EAN/GTIN: 4006381398657 |
| | |
|
| | |
| Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: schwarz. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Ausführung der Schaftform: | rutschfeste Griffmulden mit Namensfeld | Durchmesser: | 9 mm | Material des Schaftes: | 175 mm | PEFC Lindenholz - Schaft lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,25* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,27* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,97* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|