Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift EASYcolor HB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761952024
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     332/805
EAN/GTIN:
     4006381605861
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Mine:. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: silber. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm, Zertifikat/Zulassung: AAA193, AAB492, DAA603
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,55*
1
€ 5,50*
ab € 0,97*
€ 2,88*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.